{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 8 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SVLCR/L 0808D07 | |
geschikte wisselplaat | VC.. 0702.. | |
Functiebreedte L4 | 10 mm | |
Koplengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 27 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 261307 8/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948342 | |
Nummer fabrikant | 261307 8/07 |