Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

DOHT 11T304 rechts, W60, Soort: P25M

Artikelnummer: 268856 P25M

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DOHT 11T304 R
Soort P25M
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 100 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Spaanhoek 12 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268856 P25M
Nummer fabrikant W60 32420.0403

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal