Profielsnij-inzetdeel Zeskant, TiN, vanaf zeskant: 9mm

Artikelnummer: 290346 9
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

vanaf zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Profiel Zeskant
geschikt voor zeskant 9 mm - 11 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Minimale sleutelwijdte 9 mm
Maximale sleutelwijdte 11 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290346 9
EAN/GTIN 4045197965714
Nummer fabrikant 290346 9

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.
Geschikt voor naslijpen.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290340290344.

Tip:

  • Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.