Gladwalsgereedschap EGI5-32AI universeel

Artikelnummer: 291530
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijrichting: links en rechts

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
Hoge flexibiliteit dankzij buiten- en binnentoepassing.
Onafhankelijk van de diameter (binnen het aanbevolen bereik) bij de inwendige bewerking.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).
Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
Voor buiten-⌀ vanaf 10 mm en binnen-⌀ vanaf 32 mm.

Levering:

Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

Tip:

  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.
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
    Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen