Gladwalsgereedschap EG45-40M universeel, Schachtopname type: S25

Artikelnummer: 291520 S25
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtopname type S25
Snijrichting links en rechts
Afkoppellengte LA 130 mm
Punt-middenverplaatsing f 101,1 mm
maximale walskracht 4 kN
Rol-⌀ 40 mm
Schacht-vierkant 25×25 mm
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291520 S25
EAN/GTIN 4060491000176
Nummer fabrikant EG45-1-40M-R02.50-SL25

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).
Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

T.b.v.:

⌀-Bereik (aanbevolen): v.a. 35 mm

Advies:

Voor buitenoppervlakken met aansluitende radius tot aan het vlakke oppervlak.

Tip:

  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.

Rolradius = 2,5 mm. Bewerkbare werkstukradiussen van 4 mm tot 12 mm.