Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

WOHX 060302 links, W00, Soort: P25M

Artikelnummer: 268915 P25M

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOHX 060302 L
Hoekradius 0,2 mm
Soort P25M
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanhoek 12 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268915 P25M
Nummer fabrikant W00 34120.0203

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal