WOHX 05T302 rechts BK6425

Artikelnummer: 268896 BK6425

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOHX 05T302 R
Hoekradius 0,2 mm
Soort BK6425
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker G12
Spaanhoek 12 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 180 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268896 BK6425
EAN/GTIN 4047109225954
Nummer fabrikant W01 24420.026425

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig