TOHX 140305 links, W30, Soort: BK8425

Artikelnummer: 268884 BK8425

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TOHX 140305 L
Hoekradius 0,5 mm
Soort BK8425
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker G12
Spaanhoek 12 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 260 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 160 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268884 BK8425
EAN/GTIN 4047109180185
Nummer fabrikant W30 26120.058425

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken