{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TOHX 090202 L | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | BK6425 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | G12 | |
Spaanhoek | 12 graden | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 300 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 120 m/min - 180 m/min | |
Coating | gecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268881 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109224933 | |
Nummer fabrikant | W30 14120.026425 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
TOHX 090202 links, W30, Soort: BK6425
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | gecoat | gecoat | ||
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Hoofdtoepassing | P | P | M | M |