{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DOHT 070202 L | |
Soort | BK6425 | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 300 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 100 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Spaanhoek | 12 graden | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268857 BK6425 | |
Nummer fabrikant | W60 18120.026425 |