Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

APMT 100305 TR UNI

Artikelnummer: 215883 UNI

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMT 100305 TR
Type UNI
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB720
Snijmateriaal HM
Bladdikte 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215883 UNI

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1200
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
320
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
190
RVS > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Grafiet, GFK, CFK
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.
Opvolger van nr. 215881.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder