{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 9,7 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 18 mm | |
Opnamedraad M | M6 | |
geschikte wisselplaat | XDHW 040110 | |
Wisselplaatschroevenset | 219829 (5IP; 0,45 Nm) | |
Producttype | Duikfrees |
Artikelnummer | 211870 10/2 | |
Nummer fabrikant | 211870 10/2 |