{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 190612 | |
Soort | NL300 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | 4T | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 380 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 110 m/min - 340 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250362 NL300 | |
Nummer fabrikant | 5678094 |