Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wisselplaat voor NC-centreerboor, HB7525, Type: 10

Artikelnummer: 231520 10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 10
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
ISO-code SOGT 080208
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231520 10
Nummer fabrikant 231520 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor NC-aanboren en afschuinen. Ook geschikt voor vlakdraaien bij stilstaand gebruik op de draaibank. Niet gebruiken voor graveren.

Tip:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.