Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET Reamax® TS houder DAH® Zero Cilinderschacht, kort, Voor ruimerkop-⌀ D: 18-19,99mm

Artikelnummer: 239930 18-19,99

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ruimerkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ruimerkop-⌀ D 18 mm - 19,99 mm
Schachtuitvoering kort
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 80 mm
Totale lengte Ltotaal 145 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Aantrekbouten nr. 239900 1
Steeksleutel nr. 239901 SW5
Bedieningssleutel nr. 239902 8IP (1,5 Nm)
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239930 18-19,99
Nummer fabrikant 75A.41.13010

Omschrijving

Uitvoering:

Houder is voorgespannen en op < 0,005 mm rondloop ingesteld. Voor rondloopnauwkeurigheden met een precisie van < 3 µm, langere gereedschapsstandtijden en een hogere proceszekerheid.

T.b.v.:

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningssleutel.
Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.