HiPer-Drill basiselement 12×D

Artikelnummer: 231620
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
26 stuks direct leverbaar
  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Spaanruimtes gepolijst.

Toepassing:

niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Voedingswaarden f met 10 % en vc-waarden met 40 % reduceren.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.
voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HiPer-Drill"

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen