Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Beletteringsgereedschaps-assortiment, universeel, Schachtgrootte: 16mm

Artikelnummer: 291900 16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Uitvoering universeel
voor boekrollen-⌀ 45 mm
Asje 291995
Producttype Beletteringsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291900 16
EAN/GTIN 2050001922335

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten.

T.b.v.:

Verwisselbare segmenten nr. 291910291912 en sets tekens nr. 291905291907.

Levering:

Beletteringsgereedschap met schachtgrootte 16, schachtadapter voor schachtgroottes 20 en 25, begin- en eindsegment.

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Tip:

Assortimentsdelen en andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
Uitrusting met ten minste 26 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.