Kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 20mm

Artikelnummer: 290098 20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 2×AA
Schacht breedte 20 mm
Schacht hoogte 20 mm
voor kartel-⌀ d1 20 mm
voor kartelbreedte b 8 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
voor kartelverzinking-⌀ d3 13 mm
Werkgebied 3,5 mm - 65 mm
Kraagpen 299925 2
Loopring 299927 2
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290098 20
EAN/GTIN 4030741458736
Nummer fabrikant 31002128

Omschrijving

Uitvoering:

Uitbreiding van het werkgebied door draaien van de kartelhouders mogelijk.
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
  • Minimale druk, gereduceerde belasting voor werkstuk en machine.
  • Synchroonspindel voor eenvoudige instelling van kartelhouders en punthoogtes.