Groefsnij-inzetdeel zonder afschuining D10 TiN

Artikelnummer: 290376
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
113 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.
Geschikt voor naslijpen.

Toepassing:

Voor het maken van groeven volgens DIN 6885, DIN 138 en fabrieksnormen.
Voor groefbreedtes met tolerantie JS9 gebruikt u snij-inzetdelen met tolerantie H7.

Tip:

  • Speciale maten (groefbreedtes) op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Vanaf groefbreedte 16 mm zijn twee doorgangen absoluut noodzakelijk. De eerste doorgang moet met ca. de halve groefbreedte (bijv. 10 mm bij een groefbreedte van 18 mm) worden uitgevoerd.
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
    voor groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen