{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Schacht-⌀ | 40 mm | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 448 mm | |
niet spanbaar bereik S | 182,9 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 160 mm | |
Montageschroef | 269025 1 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264920 DM/40 | |
EAN/GTIN | 4251414902114 | |
Nummer fabrikant | 090-40DMX54008 |