{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Type | UNI | |
Snijmateriaal | HM | |
Soort | HB7525 | |
Tophoek | 45 graden | |
Hoekradius Re | 0,08 mm | |
Aanzetlengte b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Voeding f | 0,003 - 0,03 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het graveren |
Artikelnummer | 217214 UNI |