{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Opname | VDI 40 | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 60 mm | |
Voorspronglengte L1 | 38 mm | |
VDI-opnamelengte b | 63 mm | |
Buiten-⌀ d1 | 83 mm | |
Producttype | ABS-opname |
Artikelnummer | 239036 50 | |
EAN/GTIN | 4047109037540 | |
Nummer fabrikant | A01 11252 |