Uitvoering:
Met
digitale spindelkop nr.
237568,
digitale afleesunit nr.
237601, boorstangen en toebehoren in koffer.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in ⌀.⌀-Instelling met uiterst geringe omkeerspeling door direct meetsysteem.
Voor ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Toepassing:
Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...
Reservedeel:
Wisselplaatschroef nr.
219830.
Advies: