Uitvoering:
Stabiele hoeksteun van rechthoekige stijlen (50 × 25 × 1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken/legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.
Levering:
Hoekstijl, hoeklegborden (aantal zie betreffende maat).
Kleur:
Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Paar draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016.
Tip:
De hoekverbinding kan alleen in combinatie met 2 basisstellingen nr.
990201 of nr.
990211 worden opgebouwd.