ESD-behuizing 16G met lades verrijdbaar 12×20G

Artikelnummer: 972022
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Met elk twee kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) ⌀ 125 mm met slijtvaste, geleidende wielen. Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150972195 naar wens in te delen.

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"