Uitvoering:
Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur.
Het schuim heeft een gesloten structuur, is
oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op.
Toplaag antraciet, onderlaag in
contrastkleur blauw om in één oogopslag te kunnen zien
welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-interieurs
vullen 1/3 (176×383×30 mm) (deze passen eveneens in GARANT shadowboards nr.
923210 gr. 176) of
2/3 (352×383×30 mm) van het
nuttig ladeoppervlak.
T.b.v.:
GARANT en HOLEX gereedschapswagens
470 mm en 450 mm diep met volledig uittrekbare lades nr.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Slechts
beperkt geschikt voor gereedschapswagens met
gedeeltelijk uittrekbare lades.