Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag naar keuze zelf in te delen met lades 12×20G

Artikelnummer: 927420
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Deuropeningshoek: 180
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Deur met rechtse aanslag.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deur antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.