• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Computerlessenaar met laptopvak S

Artikelnummer: 948041 S
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.240 mm
Grondvlak breedte 750 mm
Grondvlak diepte 550 mm
Laptopvak hoogte binnen 85 mm
Laptopvak breedte binnen 560 mm
Laptopvak diepte binnen 275 mm
Gewicht 21,5 kg
Producttype Computerlessenaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948041 S

Omschrijving

Uitvoering:

Computerlessenaar met een afsluitbaar vak voor laptop, toetsenbord, muis e.d.Aflegbord van bamboe. Met inhaakbaar legbord (binnenwerkse maat b×d: 570×300 mm).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, onderstel antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen