Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Geperforeerde wand éénzijdig, Geschikt voor hoogte verticale kast: 1000mm

Artikelnummer: 942015 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor hoogte verticale kast (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 667,5 mm
Breedte 627 mm
Geschikt voor hoogte verticale kast 1.000 mm
Gewicht 6 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942015 1000
Nummer fabrikant 942015 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Voor eenzijdige bevestiging van haken en houders en accessoires voor geperforeerde wanden; u vindt deze in groep 95. Nuttige maat voor haken bij inbouw in nr. 942002 250 mm / 40 mm, naar keuze 135 mm / 135 mm. Bij inbouw in nr. 942004: 75 mm / 40 mm, inbouw in het midden niet mogelijk.

T.b.v.:

Vult een verticale sectie van kast nr. 958610 volledig.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen