Uitvoering:
Verticale kast in 30×28G.
De verticale kasten zijn uitgerust met vrijdragende verticale secties die van een afzonderlijke uittrekbeveiliging zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. De frames van de secties zijn in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en moeten beslist worden beveiligd tegen kantelen. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.
Accessoires:
De verticale secties kunnen worden uitgerust met legborden met opstaande randen nr.
942010, geperforeerde wanden nr.
942015, gereedschapsdragers nr.
970130.
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.
Tip:
Bij verticale secties van 330 mm breed kunnen 2 dragers naast elkaar worden gemonteerd.