Uitvoering:
Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.
Levering:
Kast inclusief legborden.
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.
Tip:
Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr.
940501 –
940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.