Uitvoering:
Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel en kunststof poten.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).
Ventilatieconcept: De luchttoevoer in het achterste gedeelte van de kastbodem zorgt voor een goede ventilatie en droging in het compartiment. De luchttoevoer bij speciale kasten gaat via openingen boven de naar achteren geplaatste sokkel.
Norm:
DIN 4547
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet in speciale kleuren mogelijk.
Tip:
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.