Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Garderobekast met schuin dak, voor scheiding van schone en vuile kleding, met sokkel en veiligheidsspanjoletsluiting, Aantal compartimenten: 2

Artikelnummer: 949712 2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte voor 1.800 mm
Hoogte achter 2.000 mm
Breedte 610 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 2 × 240 mm
Per compartiment nuttige diepte 465 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.260 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 360 mm - 530 mm
Legbord breedte 220 mm
Legbord diepte 465 mm
Gewicht 49 kg
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949712 2
Nummer fabrikant 949712 2

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Uitvoering van de garderobekast zoals beschreven onder nr. 949620.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen