Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Garderobekast met schuin dak, sokkel en DOM stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 2

Artikelnummer: 949620 2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte voor 1.800 mm
Hoogte achter 2.000 mm
Breedte 610 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 220 mm
Per compartiment nuttige diepte 465 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.260 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 360 mm - 530 mm
Legbord breedte 220 mm
Legbord diepte 465 mm
Aantal compartimenten 2
Aantal legborden vast 1
Aantal kledingstangen 1
Geschikt voor integraalhelm ja
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Sokkel
Schuin dak ja
Ventilatiesleuven deur ja
Met andere lak leverbaar nee
Gewicht 49 kg
Slot uitvoering Stiftcilinderslot
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949620 2
Nummer fabrikant 949620 2

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.
Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen