Uitvoering:
De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Zittinglatten van de bank standaard van beuken, profiel ca. 60×35 mm, aan alle zijden geschaafd, aan bovenzijde afgerond, transparant gelakt.
Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.
Norm:
DIN 4547
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, zitbank vergelijkbaar met antracietgrijs, poedercoating. Niet in speciale kleuren mogelijk.
Tip:
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.