Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Garderobekast met zitbank en veiligheidsspanjoletsluiting

Artikelnummer: 949625
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Omschrijving

Uitvoering:

Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Zittinglatten standaard van beuken, profiel ca. 60×35 mm, aan alle zijden geschaafd, aan bovenzijde afgerond, transparant gelakt.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.