Uitvoering:
Kast zonder indeling in 60×28G. Geschikte lades: 26×20G (a.u.b. apart bestellen).
Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de versterkte uitvoering voor 200 kg in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.
Tip:
Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr.
942610.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.