Stellingkast met doorzichtige vleugeldeuren

Artikelnummer: 945003
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingkast in 30×11G. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.
Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035.
Deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Zie voor legborden voor GridLine stellingkasten nr. 944061, 944065.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.