Hangkast met volledig plaatstalen schuifdeuren

Artikelnummer: 943905
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 65
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast.

Levering:

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.