Legbord gesleufd

Artikelnummer: 935131
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.
  • 25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.