Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 954075 4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×16
Breedte 150 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met tangen
Gewicht 1,079 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954075 4
Nummer fabrikant 954075 4

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954075: 1 st.
HOLEX waterpomptang nr. 706151 gr. 250: 1 st.
HOLEX vanadium-combinatietang nr. 703000 gr. 180: 1 st.
HOLEX halfronde tang, gebogen, nr. 713600 gr. 200: 1 st.
HOLEX zijsnijtang nr. 725250 gr. 160: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen