Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Meetprojector met beeldscherm-⌀ 315 mm en objectief 10×

Artikelnummer: 493510

Omschrijving

Uitvoering:

profielprojector voor nauwkeurige controle met doorvallend en opvallend licht, van kleine tot middelgrote werkstukken. Universeel apparaat voor gebruik in de productie, laboratorium, controle(meetkamer) en slijperij.
  • Standaardobjectief 10×. Voor objectief 20× en 50× zie speciale accessoires. Maximale vertekening van de objectieven 0,2%.
  • Verticaal, draaibaar 315 mm-dradenkruisbeeldscherm met ingebouwde digitale hoekweergave, omschakelbaar voor aflezing in graden of decimalen.
  • Het telecentrische verlichtingssysteem garandeert een verticale en gelijkmatige belichting van het beeldveld.
  • Halogeenverlichting voor opvallend en doorvallend licht geïntegreerd in behuizing.
  • Massieve coördinatenmeettafel, met snelverstelling in beide assen.
  • Ingebouwd digitaal display (met gegevensuitgang) staat garant voor betrouwbaar en foutloos meten.
  • Voor het meten van lengtes, hoeken, bochten en radiussen.

 

Levering:

Inclusief objectief 10×, antiverblindingsscherm, stofhoes en netkabel.

Accessoires:

Objectieven nr. 494010, kantelbare centreersteun nr. 494040, horizontaal prisma nr. 494050, klemhouder nr. 493040, snijkantreiniger/positiekneedmassa nr. 354788.

Tip:

Andere speciale accessoires zoals passende genormeerde meetplaten of randdetector met evaluatie-unit QM-Data 200 op aanvraag leverbaar.