Meetdradenset voor schroefdraad

Artikelnummer: 422490
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Meetdraden voor schroefdraad gehard en ultrafijn gelept, houder mat verchroomd. Een borgveer in de opnameboring zorgt voor een stevige, draaibare passing op de meetspindel.

Toepassing:

Voor de bepaling van de flank-⌀ van buitendraden volgens de driedraads-methode in combinatie met een beugelschroefmaat of lengtemeetbank.

Levering:

Een set bestaat uit een houder met één meetdraad en een houder met twee meetdraden in een kunststof box.

Tip:

Bij bestelling altijd de ⌀ van de meetspindel vermelden (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).