Digitale beugelschroefmaat

Artikelnummer: 421571
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
49 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit DIN 863. Extra groot LCD-display (7,5 mm). ‘Function Lock’ voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. Combiratel (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.

Voordeel:

Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. Vanaf maat 25−50 1 instelkaliber.