Losse meetpen Tolerantieklasse 1

Artikelnummer: 483920
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 2269

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ±2 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf ⌀ 1,5 mm met maataanduiding, 0,1 mm − 0,99 mm zonder afschuining. Vanaf 1,0 mm een kant met afschuining.
Tolerantieklasse 1: pen-⌀ ±0,001 mm.

Toepassing:

Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483900 gr. 5 10,08 resp. 483920 gr. 5 10,082.