{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12,5 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,00002 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,004 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 42 | |
Meetkracht | 0,65−0,90 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
dikte van de behuizing | 35 mm | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2450 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434324 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014650 | |
Nummer fabrikant | 4337663 |