Hoeknormaal 90°, vierkante vorm, nauwkeurigheid 0

Artikelnummer: 431860
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 875; DIN 876/0
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal, nauwkeurigheid en opties zie nr. 430300; 430400. De vier rondomlopende smalle rechte zijden van de hoek van 90° zijn fijn diamantgelept conform DIN 876. Haaksheid conform DIN 875.

Toepassing:

Voor het controleren van hoeken van 90° in het horizontale en verticale vlak.

Tip:

Levering niet franco. Vierkante hoeknormaal tot lengte 1000 mm op aanvraag verkrijgbaar. Rechthoekige hoeknormaal tot lengte 2000 mm op aanvraag verkrijgbaar.
Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.