{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | vlak | |
Beklengte | 40 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 7,5 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Gewicht | 0,048 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412830 150 |