Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Digitale schuifmaat IP67 solar 150 mm

Artikelnummer: 412655 150
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 862
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Zonnecellen ja
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat vlak
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Automatische uitschakeling ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening werkt op zonne-energie
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412655 150
Nummer fabrikant 500-772

Omschrijving

Uitvoering:

elektronische schuifmaat met Absolute-elektronica en groot, goed afleesbaar display. Ongevoelig voor water, olie en stof. Door een laag energieverbruik 18000 h continu gebruik met een batterij (maat 300: 5000 h). Het instrument wordt bij bediening automatisch ingeschakeld en schakelt zichzelf uit na ca. 20 minuten niet te zijn gebruikt.
Met zonnecellen in plaats van batterij; slechts weinig verlichting nodig (60 lux).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen