Dieptemeetbrug

Artikelnummer: 412695

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 14,55 / st.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte van meetbrug 75 mm
Uitsparing voor liniaal 18,1×5,5 mm
Producttype Meetbrug

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412695
EAN/GTIN 6923903400231
Nummer fabrikant 050083-10

Omschrijving

T.b.v.:

Alle analoge en digitale schuifmaten maat 150 en 200, digitale HOLEX-schuifmaat maat 300.